※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ JVPN□□R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
14671057
品番
JVPN07R06F000-20 SH725
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,489
販売価格(税別)
¥
14,990
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
独自のクランプ機構採用の新多機能工具シリーズ。直径 Φ12 mm 以下の小型部品加工に最適。
用途
突切り用
材質
SH725
勝手
R
刃幅公差(mm)
0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
0.6
寸法INSL(mm)
21.4
寸法PSIRR(°)
20
寸法CUTDIA(mm)
7