GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の オイル・燃料系
GALESPEED(ゲイルスピード)の オイルキャッチタンク
タンクステー TYPE-1 (セパハン/ブレーキ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14672203
品番
29000022
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
クランプタンクステー用 GS32タンク対応
適合
【クランプタイプ】タンクステー、【ハンドルタイプ】セパハン
タイプ
ブレーキ