GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の オイル・燃料系
GALESPEED(ゲイルスピード)の オイルキャッチタンク
タンクステー TYPE-4 (UPハン/クラッチ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14672237
品番
29000025
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
クランプミラーホルダー(M10)用 GS15タンク対応
適合
【クランプタイプ】ミラーホルダー、【ハンドルタイプ】アップハン
タイプ
クラッチ