GALESPEED(ゲイルスピード)
GALESPEED(ゲイルスピード)の オイル・燃料系
GALESPEED(ゲイルスピード)の オイルキャッチタンク
タンクステー TYPE-7(棒)(セパハン/クラッチ) [VRE/RE/VRC/RM共通]
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14672377
品番
29000062
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
クランプタンクステー用 GS15タンク対応
適合
【クランプタイプ】タンクステー、【ハンドルタイプ】セパハン
タイプ
クラッチ