22410057 ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 14676446 22410057 ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 14676446 22410057 ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 14676446 22410057 ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ) 14676446

ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CBR250RR 17-19(ABS車含む) 仕様【リアスプリング】コンスタントライジングレート 注文コード14676446 品番22410057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合車種・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。
さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。
足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

仕様【リアスプリング】コンスタントライジングレート セット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 タイプホース付タンクタイプ 主な適合車種CBR250RR 17-19(ABS車含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする