※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

柳宗理マグマプレート鉄フライパン(蓋付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14678747 品番
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マグマプレートとは、内側と外側の両面に細かな凹凸を付けたプレートです。

サイズ(cm)18 質量(kg)0.67 全長×奥行×深さ(mm)338×218×37 TKG品番9-0065-0701 TKG品番(2017)6-0055-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14678747
2020-03-02
用途:
自宅での調理
その他業種

柳宗理のフライパンはこれで2代目です。形状の使い勝手の良さは分かっていますが、今回はマグマプレート!調理が楽しみです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする