※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ロッジ
ロッジの 料理道具
ロッジの フライパン・グリルパン
ロッジの オーブンウェア
ロッジ エナメルキャセロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14678975
品番
EC3CC43
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.1
色
レッド
容量(L)
3.4
内径×深さ(mm)
289×62
底径(Φmm)
248
TKG品番
9-0068-0602
TKG品番(2017)
6-0068-0402