アルウェーブドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14679537 品番 APF50503175
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

独自のDLCコートと3枚刃の組み合わせにより、センタリング無しで高硬度な穴加工が可能です。アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム、純銅、銅合金等の非鉄金属やチタン合金(Ti-6AI-4V)への加工が可能です。シャンク径は全サイズミリ規格で統一しています。

用途アルミ合金・アルミ鋳物・銅合金・樹脂・マグネシウム・チタン合金 材質超々微粒子 全長2-3/8 刃数3 溝長27/32 直径(Φmm)3.175 表面処理DLCコート ねじれ角30゜ シャンク径4 直径(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする