※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ル・クルーゼ ラウンド・プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14679763 品番 LC910140-23
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ティータイムからディナーまで、あらゆるシーンに対応する ラウンド・プレートは、大小のサイズの好きな色を重ねて、 テーブルコーディネートもたのしめます。
LE CREUSET ル・クルーゼ ストーンウェア シリーズ
電子レンジ、オーブン(260℃まで)、食器洗浄機に使用可能。
直火でのご使用は避けてください。
味にこだわるシェフのル・クルーゼ。
簡単なお手入れ、合理的な収納で効率もアップ。
熱伝導、保温性に優れているル・クルーゼは、まさにプロ仕様。
フランスのシェフはもちろん、日本国内においても業務用として既に高い評価をいただいております。
シンプルなデザインでお手入れも簡単。
積み重ねるなど収納にも便利な形が作業の効率の向上に貢献しております。
フランス

サイズ(cm)23 ホワイト 直径×高さ(mm)230×23 TKG品番(2017)6-0089-0107 TKG品番9-0092-0108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする