※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
プリンス工業
プリンス工業の 製菓・製パン用品
プリンス工業の 製菓用天板・シリコンマット
18-0 マルチオーブンパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14680183
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
オーブン料理、ホイル包み焼き、フランベ料理などさまざまなアイデアを実現する万能オーブンパンです!※IH対応
板厚(mm)
1.2
仕様
IH対応
質量(kg)
0.356
サイズ(cm)
20
外径×深さ(Φmm×mm)
200×24
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0106-0401
TKG品番(2017)
6-0097-0901