パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3.1 注文コード14680429 品番HP503031
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は直径など116種類から選べます 他の種類を見る

ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。

用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55) 材質超々微粒子 全長62 刃数2 溝長20 直径(Φmm)3.1 先端角(°)140゜ 有効長(mm)14 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜ シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする