WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬ストレートシャンク
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14684471
品番
HPI5080397N
参考基準価格(税別)
¥14,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途
工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC55)
材質
超々微粒子
全長
87
刃数
2
溝長
49
直径(Φmm)
3.97
先端角(°)
140゜
有効長(mm)
41
表面処理
TiAlN+HHコート
ねじれ角
30゜
シャンク径
6
直径(inch)
45778