※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

抗菌まな板

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14686079 品番 LK-S
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
厚さ(mm)10 質量(kg)0.67 サイズS 間口W×奥行D(mm)350×205 耐熱温度(℃)70 TKG品番9-0379-0603 TKG品番(2017)6-0343-0503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14686063
2020-12-25
用途:
シンクに合ったサイズだったのですが…
その他業種

シンクにかけられる長さで購入したが、厚が薄いのを見落とし、使用しているうちにかなり撓んで包丁を充てられず失敗しました。次回は材質・厚み等に気をつけて購入します。勉強になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする