※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ピオニーコーポレーション
ピオニーコーポレーションの 料理道具
ピオニーコーポレーションの 包丁・ナイフ・砥石
ピオニーコーポレーションの 砥石・包丁差し
18-8殺菌灯付き庖丁差しキンキラー(8本用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14686264
品番
K-108S
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃渡り32cmまでの庖丁が収納できます。
付属品
壁掛取付金具
電源(V)
単相100
間口W×奥行D×高さH(mm)
460×135×510
消費電力(W)
10
コード長さ(m)
1.7
ランプ
GL-10
TKG品番
9-0389-0701
TKG品番(2017)
6-0351-0801