超硬パワーマックスドリル(ショート刃長)3D内部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)6.7 直径(inch)- 注文コード14688908 品番SF503 067
参考基準価格(税別)¥10,240 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は直径など179種類から選べます 他の種類を見る

高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。

用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(〜HRC53) 材質超々微粒子 全長74 刃数2 溝長37 直径(Φmm)6.7 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜ シャンク径7 直径(inch)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする