※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
キャンブロ 角型マデラ・ラミネートトレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14690726
品番
MA3343LO
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
木の自然な風合いのラミネートトレー
色
ライトオーク
短辺(mm)
330
長辺(mm)
430
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
380×280
TKG品番
9-0849-1102
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0761-1102