超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)3.2 全長94 注文コード14692031 品番SF510 032
参考基準価格(税別)¥14,620 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は直径・全長など161種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼 材質超々微粒子 全長94 刃数2 溝長46 直径(Φmm)3.2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜ シャンク径4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする