※使用例
シリコマート
シリコマートの 製菓・製パン用品
シリコマートの 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート チョコレートモルド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14693219
品番
SCG06
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(mL)
1個あたり/約7〜9
種類
クリスマス
間口W×奥行D(mm)
105×215
仕上がり寸法(mm)
34×34×H18.5
TKG品番
9-1061-0601
仕様
洗浄機対応、3種類のチョコレートが作れます。
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
-60〜+230
TKG品番(2017)
6-0937-0601