※使用例
シリコマート
シリコマートの 製菓・製パン用品
シリコマートの 製菓用型/モールド/抜型
シリコマート チョコレートモルド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14693228
品番
SCG10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(mL)
1個あたり/約10
種類
ナチュレ
間口W×奥行D(mm)
105×215
仕上がり寸法(mm)
51×23×H14.5
TKG品番
9-1061-0801
仕様
洗浄機対応、4種類の葉のチョコレートを作る事が出来ます。
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
-60〜+230
TKG品番(2017)
6-0937-0801