※使用例

シリコマート チョコレートモルド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14693246 品番 SCG17
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
容量(mL)1個あたり/約5〜10 種類ティータイム 間口W×奥行D(mm)105×215 仕上がり寸法(mm)43.6×29×H15 TKG品番9-1061-1301 仕様洗浄機対応、6種類のチョコレートが作れます。 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃)-60〜+230 TKG品番(2017)6-0937-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする