※使用例

シリコマート チョコレートモルド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14693273 品番 SCG21
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
容量(mL)1個あたり/7.5 種類マカロン 間口W×奥行D(mm)105×215 仕上がり寸法(mm)Φ26×H28 TKG品番9-1061-1701 仕様洗浄機対応 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 耐熱温度(℃)-60〜+230 TKG品番(2017)6-0937-1701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする