※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

‐ ミドリ ラバーテック安全短靴 ローゼンタール110 ミドリ安全 14698234 ‐ ミドリ ラバーテック安全短靴 ローゼンタール110 ミドリ安全 14698234

ミドリ ラバーテック安全短靴 ローゼンタール110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14698234 品番
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クッション性が良く疲れを軽減します。
アウトソールは耐熱性・耐薬品性に優れています。

サイズ(cm)23.5 形状ローカット ブラック 標準質量(g/片足)480(26cm) 機能クッション性、耐熱性、耐薬品性 足幅EEE TKG品番9-1461-0501 TKG品番(2017)6-1309-0501 甲被タイプひもタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする