※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ミドリ安全
ミドリ安全の 作業用スニーカー/シューズ
ミドリ ラバーテック安全短靴 ローゼンタール110
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14698243
品番
‐
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クッション性が良く疲れを軽減します。
アウトソールは耐熱性・耐薬品性に優れています。
サイズ(cm)
24
形状
ローカット
色
ブラック
標準質量(g/片足)
480(26cm)
機能
クッション性、耐熱性、耐薬品性
足幅
EEE
TKG品番
9-1461-0502
TKG品番(2017)
6-1309-0502
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
革靴