※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル テラディナープレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14701838
品番
TRA09
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
材質
トライタン
高さ(mm)
25
サイズ(cm)
20
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
203
TKG品番
9-1727-0101
TKG品番(2017)
6-1471-0101