※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル テラスクエアボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14701883
品番
TRA02
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ポリカーボネイトと同等の耐衝撃強度とガラスのような透明感を兼ね備えています。
形状
角型
長辺(mm)
314
短辺(mm)
314
高さ(mm)
70
材質
トライタン
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1727-0401
TKG品番(2017)
6-1471-0401