※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル シーラス ディナープレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14701987
品番
33004
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
メラミン
形状
丸皿
色
レッド
高さ(mm)
22
サイズ(cm)
23
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
233
TKG品番
9-1728-0301
TKG品番(2017)
6-1472-0301