※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

カーライル シーラス ディナープレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14702005 品番 33002
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質メラミン 形状丸皿 レッド 高さ(mm)25 サイズ(cm)26 耐熱温度(℃)100 直径(mm)267 TKG品番9-1728-0401 TKG品番(2017)6-1472-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする