※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Carlisle(カーライル)の グラス・食器・カトラリー
Carlisle(カーライル)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カーライル シーラス ディナープレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14702014
品番
33002
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
メラミン
形状
丸皿
色
ボーン
高さ(mm)
25
サイズ(cm)
26
耐熱温度(℃)
100
直径(mm)
267
TKG品番
9-1728-0402
TKG品番(2017)
6-1472-0402