※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ソリア
ソリアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ソリアの グラス・食器・カトラリー
ソリアの 箸・カトラリー・箸置き
ソリア ゼン スプーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(400本)
注文コード
14702879
品番
PS32350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
スプーン
幅(mm)
27
全長(mm)
100
色
ホワイト
高さ(mm)
7
TKG品番
9-1703-1101
TKG品番(2017)
6-1523-1101