※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

エジソンのお箸T

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14704428 品番
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

正しく簡単にお箸の使い方を覚える事が出来ます。

材質本体/ABS樹脂、リング/シリコン 仕様右手用 全長(mm)160 質量(kg)0.02 ブルー 耐熱温度(℃)90 TKG品番9-1841-1302 TKG品番(2017)6-1640-1302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14704419
2021-03-06
用途:
こどもの食事の時
卸売・小売業

大きく開く構造なので箸操作に少し慣れてきたころにはとてもいいと思います。
リングも位置を少しずらすこともできるのは良いのですが、耐久性があまりありません。
毎日使うと、半年たたないうちにちぎれます。
衛生面を考えるとまぁそのあたりで買い替えでも仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする