GM-4053 10角ぐる麺箸 極太 曙産業 14704473

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

10角ぐる麺箸 極太

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(cm)23
内容量1個注文コード14704473品番GM-4053
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

うどんなどの太麺がつかみやすい先端極太形状です。
先端部分は特殊な星型形状で、麺などをしっかりつかみます。(意匠登録済、商標登録済)
持ち手は10角で転がりにくく、手に馴染みソフトな使い心地。

材質ポリスチレン(SPS)全長(cm)23耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20TKG品番9-1846-0304TKG品番(2017)6-1645-0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14704446
2025-07-06
用途: ラーメン
横井建築設計室建設業・工事業

麺がプラスチック製ですと油汁で滑る為購入
うどん用か見た目も良く無い
不細工

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする