※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
ここの 料理道具
ここの フライパン・グリルパン
ここの 鉄フライパン/中華鍋
COCOpan 鉄鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704769
品番
C108-001
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
深型鍋タイプ・焼く、炒める、煮るなどインドア・アウトドアでも活躍できます。
サイズ(cm)
20
質量(kg)
1
底径(Φmm)
125
底面の厚さ(mm)
3
直径×深さ(mm)
200×68
TKG品番
9-1866-0401
TKG品番(2017)
6-1655-0401