※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
ここの 料理道具
ここの フライパン・グリルパン
ここの 鉄フライパン/中華鍋
COCOpan 鉄鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704778
品番
C107-002
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
深型鍋タイプ・焼く、炒める、煮るなどインドア・アウトドアでも活躍できます。
サイズ(cm)
24
質量(kg)
1.75
底径(Φmm)
145
底面の厚さ(mm)
4
直径×深さ(mm)
240×80
TKG品番
9-1866-0402
TKG品番(2017)
6-1655-0402