萬洋
萬洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
萬洋の グラス・食器・カトラリー
萬洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アカシア ラウンドプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14705706
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
温かみを感じる木製食器!木目によってイメージが変わるアカシア食器。
オリーブオイルをすりこんで仕上げ、光沢のある縞模様が特徴です。
形状
丸皿
直径(Φmm)
200
高さ(mm)
20
材質
アカシア
サイズ(cm)
20
内径×深さ(mm)
200×20
TKG品番
9-1763-0201
TKG品番(2017)
6-1687-0201
注意
※天然木で手作りのため、サイズや色合い、模様が多少異なります。