※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
マイン
マインの 料理道具
マインの フライパン・グリルパン
マインの グリルパン・スキレット
グリル鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14709443
品番
M11-507
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
アルミ/ステン2層
適合
IH
タイプ
丸型
内径(Φmm)
162
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×30
TKG品番
9-2114-0301
TKG品番(2017)
6-1950-0301