※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
REVOL
REVOLの テーブルウェア(卓上備品・食器)
REVOLの グラス・食器・カトラリー
REVOLの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エキノクス オーバルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14712058
品番
649554
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
キャストアイアン
高さ(mm)
40
サイズ(cm)
35
短辺(mm)
223
長辺(mm)
350
TKG品番
9-2294-0302
TKG品番(2017)
6-2078-0302