※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ミヤザキ食器
ミヤザキ食器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミヤザキ食器の グラス・食器・カトラリー
ミヤザキ食器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マグネシア マニカ スクエアリムプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14713485
品番
MG2611
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
Magnesia マグネシア マニカシリーズ
材質
マグネシウム磁器(強化磁器)
高さ(mm)
14
サイズ(cm)
26
短辺(mm)
218
長辺(mm)
263
TKG品番
9-2339-2001
TKG品番(2017)
6-2125-1301