マグネット収納棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14713505 品番mono064-wh
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マグネットで壁にピッタリ!省スペースでも大容量なスリムシェルフです。
両面テープ付の強力マグネット付
可動式の中板で自分好みにアレンジ
幅13cmでスリム&マルチ スリム設計でキッチンのちょっとしたスペースにおすすめ。21kgの耐荷重でたくさん物を置いても安定感抜群!

用途コンロ横収納、キッチンラック、調味料ラック、洗面所収納 材質炭素銅/EVA 質量(kg)約4.6 ホワイト 耐荷重(kg)約21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×13×58
注意
※マグネットの強度は、設置場所や重量によって異なります。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※重い物を収納する際は、下段に配置しバランスを取ってください。
※本製品は耐熱仕様ですが、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※不安定な場所には置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする