椿本興業
椿本興業の 料理道具
椿本興業の フライパン・グリルパン
椿本興業の ハンドル・その他関連商品
ササラブラシ HBS-NS 10本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
毛色
黄
注文コード
14713566
品番
HBS-NS-Y×10
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
毛色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
従来までのブラシ製造工法にはなかった独自製法で、独自の洗浄間と掃き取り製を実現。厨房機器・搬送コンベヤ等、清掃時に手の挿入が困難で危険が伴う箇所へのアタックが可能になりました。
用途
器具洗浄向けブラシ
材質
毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス
全長(mm)
240
径(Φmm)
毛材:0.4
耐熱温度(℃)
120
毛色
黄
ブラシ幅(mm)
35
ブラシ長(mm)
60
注意
※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。