椿本興業
椿本興業の 料理道具
椿本興業の フライパン・グリルパン
椿本興業の ハンドル・その他関連商品
中華鍋用ブラシ HBS-TNB 10本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
14713600
品番
HBS-TNB-R×10
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
円形になっているので中華鍋の側面にフィットします。青色で異物混入対策にも効果的です。
用途
配管・円筒器具向けブラシ
材質
毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:PP
径(Φmm)
毛材:0.4
毛丈×全長(mm)
15×280
耐熱温度(℃)
120
毛色
赤
ブラシ径(Φmm)
160
注意
※ブラシ毛材は食品衛生法食品・添加物等の規格基準(第370号)に適合しています。