※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン シンプル食器 ボウル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14715488
品番
12SP-86B
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
67
材質
メラミン
色
黒
容量(mL)
360
直径×高さ(mm)
124×67
TKG品番
9-2392-0303
TKG品番(2017)
6-2184-0303