※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高純度アルミナルツボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14717075 品番TR-99X-30B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。
耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。
高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。

その他【アルミナ(Al2O3)】99.75% 最高使用温度(℃)1700 吸水率(%)0 熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K 直径×高さ(mm)47×37 曲げ強度(MPa)300 比重(g/cm3)3.9
注意
※数値は試験値であり物性を保証するものではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする