TR-99X-150B 高純度アルミナルツボ テラオカ 14717136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高純度アルミナルツボ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード14717136品番TR-99X-150B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

高純度アルミナ粉を用いて、鋳込み成形で高温焼成した製品です。
耐熱性及び耐サーマルショック性に優れており、さらに耐食性にも優れています。
高純度・高強度で熱衝撃・高温クリープ特性に優れた万能な材料です。

その他【アルミナ(Al2O3)】99.75%最高使用温度(℃)1700吸水率(%)0熱膨張率(×105・K-1)(1000℃)8×10-6/K直径×高さ(mm)75×60曲げ強度(MPa)300比重(g/cm3)3.9
注意
※数値は試験値であり物性を保証するものではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする