ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14718177 品番Jumbo Gel 5000ml
参考基準価格(税別)¥91,460 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優れた防水性及び高い絶縁
耐熱性を有します
パワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2
5
10リットルまでの3種類をラインアップ
解体可能で、再充填にも対応
硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する
自己消火性です
必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現
長期保管可能(5年〜10年)※保管環境によります
開封後6ヵ月使用可能

適合ハロゲンフリー:YES その他納入品目:A液+B液 透明(経年で乳白色に変化) 使用温度(℃)15〜30 内容量(L)5 対応解体除去:可能 耐熱温度(℃)25〜125 安全性無毒性 可使時間(分)17(23℃) 粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m 使用期間(年)保管条件:周囲0〜40/510年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧12kV/mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする