クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(mL)150 注文コード14718220 品番Clear Gel 150ml
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です
非常に高い透明度を有します
透明度が長期にわたり持続します
解体が可能です
硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い
自己消火性
IP68
用途に応じて5種類の容量が選べます
未開封で1年(製造から24ヵ月)

適合ハロゲンフリー:YES その他納入品目:セパレーター付きパック 高透明 使用温度(℃)15〜30 内容量(mL)150 対応解体除去:可能 耐熱温度(℃)40〜150 粘度1000mPa×s(23℃) 安全性無毒性 可使時間(分)15(23℃) 使用期間(年)保管条件:周囲0〜40/1年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧15kV/mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする