スプラジェルカートリッジ式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14718247 品番Clear Gel 150ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,840

即時作業を開始できます
狭く高い場所などの施工に適します
押し出すだけでノズル内部で自動攪拌と注入が同時
混合不良が発生しません
ノズル交換で最後まで無駄なく使用可能
自己消火性
ノンハロゲン、無毒性

適合ハロゲンフリー:YES その他納入品目:専用ノズル付 水色 使用温度(℃)15〜30 内容量(mL)250 対応解体除去:可能 構成混合比1:1の2成分ジェル 耐熱温度(℃)40〜150 安全性無毒性 可使時間(分)15(23℃) 粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m 使用期間(年)保管条件:周囲0〜40/1年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧15kV/mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする