フロージェル解体再使用可能型1液性シリコンジェル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14718265 品番Clear Gel 500ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,590
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1液性で即時使用可能
必要な分だけを使用可能です
直接手で対象への取り付けが可能
解体可能、再施工、再配置が可能
永久に流動性を失いません
自動的に水平に広がります
粉塵、湿気から重要な装置を保護します

適合ハロゲンフリー:YES 透明 使用温度(℃)0〜40 内容量(g)400 対応可能(再使用可能) 構成1液性成分ジェル 時間可使:即時使用(23℃) 耐熱温度(℃)40〜150 安全性無毒性 粘度(23℃)(Pa・s[P])3000×104m 使用期間(年)保管条件:周囲0〜40/510年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧15kV/mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする