画像準備中

ソフトジェルカートリッジ式高粘度1液性シリコンレジン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14718281 品番Flow Gel 1000g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,840

粘度が高く液だれしない1液性のシリコンジェル
粘着性(接着)が強いのでパイプ上面からの充填でも内部に落ち込みません
手が届かない場所への施工が可能です
即時作業が開始できます
解体可能であり、取り外し後再度施工も可能です
ノズル交換することなく必要な分だけを最後まで使えます
長期保管可能(5年〜10年)※保管環境によります

適合ハロゲンフリー:YES その他納入品目:カートリッジ+ノズル付 淡黄色 使用温度(℃)0〜40 内容量(mL)310 対応解体除去:可能(再使用可能) 時間可使:即時使用(23℃) 耐熱温度(℃)40〜150 安全性無毒性 粘度(23℃)(Pa・s[P])40000m 使用期間(年)保管条件:周囲0〜40/510年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力≧10kV/mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする