ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14718317 品番CG420
参考基準価格(税別)¥37,440 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

炭化水素系レジン
絶縁防水防湿に使用
セパレーターを外すだけで2液混合が開始可能
長期的に高い絶縁性能を有します
硬化前は良好な流動性を有し、注入が容易です
ハロゲンフリー
解体可能
半透明であり接続部の目視が可能
豊富な内容量バリエーション
低温で硬化します

硬度25ショア 00 内容量(mL)420(主剤+硬化剤) 比重1.40g/cm3 引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200 粘度(23℃)(Pa・s[P])1100m×5 危険物の類別非危険物 特性絶縁破壊:>25kV 動作温度範囲(℃)40〜+80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする