ポリウレタンレジン2液混合常温硬化型レジン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(mL)730 注文コード14718335 品番EG730
参考基準価格(税別)¥12,330 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

低圧レジン接続材のハロゲンフリースペアレジン
機械的、電気的性能、耐トラッキング性に優れる
流動特性、耐紫外線、耐アルカリ性に優れる
ケーブルのストレスを適度な柔軟性で吸収する
ケーブルへの密着性に優れる、低温硬化性に優れる

適合硬化時の総体積収縮:0.04、耐トラッキング性:KA 3C 硬度55ショアD 温度(℃)最大反応:80 内容量(mL)730 比重1.10g/cm3 引火点(℃)化合物:>200、樹脂成分:>200 強度衝撃:>10kJ/m2 危険物の類別非危険物 燃焼性Category 2C 動作温度範囲(℃)40〜105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする